|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-6000519951 Herst.-Nr.: 34709000 EAN/GTIN: 4005176413803 |
| |
|
|  |  |
 | bestehend aus: SmartControl Mischer Fertigmontageset (29146), Rapido SmartBox (35600/35604), Rainshower 310 SmartActive Kopfbrause-Set (26475) und Rohbauset für Kopfbrause-Set (26483), Euphoria Cosmopolitan Stick Handbrause (27367), Rainshower Wandbrausehalter (27074), Rainshower Wandanschlussbogen (27057), Brauseschlauch Silverflex 1500 mm (28364) Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 3 · Ausführung: Einbauteil und Aufbauteil · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Einbautiefe: 0mm · Geeignet für Duschen: Ja · Grundfarbe: Chrom · Material Fertigset: sonstige · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert · Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Volumenstromklasse: A · Vorsprung Ablauf: 430mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 14,5l/min Weitere Informationen:  |  | Ausladung: | 430 mm | Material: | Metall/Kunststoff | Ausstattung: | mit Fertigmontageset (29146), Rapido SmartBox (35600/35604), | Länge Brauseschlauch: | 1500 mm | Durchmesser Kopfbrause: | 310 mm | max.Wasserverbrauch bei 3 bar: | 9,5/25 l/min | Armaturenart: | Duschsystem | Oberfläche: | chrom | Serie: | SmartControl Mischer | Marke: | GROHE | Form: | rund | Montageart: | Unterputzmontage |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 905,51* | € 1.048,06* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 924,68* | € 1.058,02* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 930,75* | € 1.094,30* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 969,31* | € 1.103,88* |  |  |  | Lager 1498 | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 975,44* | € 1.113,17* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|