Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Thermostat-Brausebatterie GROHTHERM 1000 COSMO Hard Graphite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE Grohtherm 1000 Cosmopolitan Dusche Graphit
GROHE Grohtherm 1000 Cosmopolitan Dusche Graphit
Artikel-Nr.:
     1498-6000519463
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     34065A02
EAN/GTIN:
     4005176426827
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · StarLight Oberfläche · MetalGrip ergonomischer Metallgriff · SafeStop Sicherheitssperre bei 38 °C · SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43 °C · TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement · integrierte Mischwasserabsperrung · Mengengriff mit EcoButton (Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag) · Keramik-Oberteil 1/2″ · 180° · Brauseabgang unten 1/2″ · eingebaute Rückflussverhinderer · Schmutzfangsiebe · eigensicher gegen Rückfließen · S-Anschlüsse · Metallrosetten · EcoJoy Wasserspar-TechnologieWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15)· Ausführung: mechanisch· Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch· Material Hahn: Messing· Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein· Mit Kupplungen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 150mm· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15)· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Position Abfluss: nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Temperatursperre (38 °C): Ja· Volumenstromklasse: C· Max. Vorlauftemperatur: 70
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 240,70*
€ 289,74*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 259,44*
€ 310,70*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 273,04*
€ 327,48*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,85*
€ 340,50*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,32*
€ 342,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,50*
€ 405,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,83*
€ 404,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,04*
€ 390,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,29*
€ 375,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,85*
€ 340,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
34065GN2
ab € 256,72*
Ähnlich
Grohe
34065DC2
ab € 219,44*
Ähnlich
Grohe
34065AL2
ab € 256,90*
Ähnlich
Grohe
24153AL0
ab € 524,48*
Ähnlich
Grohe
24154AL0
ab € 575,26*
Ähnlich
Grohe
24153DC0
ab € 462,52*
Ähnlich
Grohe
24154DC0
ab € 514,96*
Ähnlich
Grohe
29121DL0
ab € 635,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.