Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Spülbrause 64159 supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 64159DC0 Grohe Spülbrause 64159 supersteel
GROHE 64159DC0 Grohe Spülbrause 64159 supersteel
GROHE 64159DC0 Grohe Spülbrause 64159 supersteel
Artikel-Nr.:
     1498-6000519068
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     64159DC0
EAN/GTIN:
     4005176911453
Suchbegriffe:
Spülbrause
Waschbeckenbrause
grohe spülbrause
waschbeckenbrause
SpülbrauseWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Außengewinde· Antikalksystem: Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2· Einstellbarer Sprühstrahl: Ja· Mit Geschirrbrause: Ja· Mit herausnehmbarem Sieb: Nein· Mit Rosette: Nein· Mit Rückschlagklappe: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Selbstverschließend: Nein· Volumenstromklasse: ohne· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 0l/min
Weitere Suchbegriffe: 0119326842581, Ersatzteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 122,07*
€ 151,73*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,50*
€ 165,37*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 143,07*
€ 175,31*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,52*
€ 181,80*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,92*
€ 182,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,80*
€ 216,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,61*
€ 213,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,95*
€ 208,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,91*
€ 203,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,52*
€ 176,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
48487000
ab € 68,66*
Ähnlich
Grohe
64156DC0
ab € 74,75*
Ähnlich
Grohe
46924000
ab € 47,38*
Ähnlich
Grohe
46924DC0
ab € 55,52*
Ähnlich
Grohe
46592000
ab € 49,24*
Ähnlich
Grohe
46710000
ab € 55,64*
Ähnlich
Grohe
64158000
ab € 69,54*
Ähnlich
Grohe
64159000
ab € 95,29*
Ähnlich
Grohe
48473DC0
ab € 75,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.