Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brausearm RAINSHOWER f Duschsysteme f langen Nippel chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 14014000 Brausearm RAINSHOWER f Duschsysteme f langen Nippel chr
GROHE 14014000 Brausearm RAINSHOWER f Duschsysteme f langen Nippel chr
GROHE 14014000 Brausearm RAINSHOWER f Duschsysteme f langen Nippel chr
Artikel-Nr.:
     1498-6000516341
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     14014000
EAN/GTIN:
     4005176929274
Suchbegriffe:
Brausearm
Duscharm
grohe brausearm
brausearm
Metall · StarLight Oberfläche · Ausladung 340 mm · Abstand ab Wand 390 mm · Anschlussgewinde 1/2″ · für alle Duschsysteme (außer SmartControl)Weitere technische Eigenschaften:· Abmessung Gewindeanschluss in Zoll: 1/2 Zoll· Für Duschkopf: Ja· Gewindeanschluss: Außengewinde· Grundfarbe: Chrom· Mit Rosette: Nein· Mit Rückstromsicherung: Nein· Rosettengröße: 0mm
Weitere Informationen:
Ausladung:
340 mm
Material:
Metall
Armaturenart:
Brausearm
Länge:
340 mm
Oberfläche:
chrom
Serie:
RAINSHOWER
Marke:
GROHE
Ausführung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: 0116250459500, Deckenanschlussrohr, Deckenarm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 35,21*
€ 46,84*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 35,71*
€ 47,30*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,00*
€ 50,13*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 39,83*
€ 52,14*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 40,57*
€ 53,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
95513000
ab € 84,23*
Ähnlich
Grohe
14047000
ab € 34,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.