Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe EH-WT-Batterie EUROECO SPEZIAL DN 15 Ausldg 157mm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000515624
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32770000
EAN/GTIN:
     4005176871702
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Wandmontage · StarLight Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · EcoJoy Wasserspar-Technologie · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · mit Temperaturbegrenzer · Laminarstrahlregler 9 l/min · schwenkbarer und feststellbarer Gussauslauf · Bedienungshebel aus Metall · Hebellänge 120 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15)· Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 164mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 74mm· Ausführung Ablauf: drehbar oben· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Auslauftyp: gegossen· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein· Grundfarbe: Chrom· Material Hahn: Messing· Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein· Mit Kette: Nein· Mit Kettenöse: Nein· Mit Kupplungen: Ja· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Selbstverschließend: Nein· Volumenstromklasse: Z· Vorsprung Ablauf: 157mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 8l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
157 mm
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Material:
Messing
Auslauf:
schwenkbar/feststellbar, mit Laminarstrahlregler
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung, variabel einstellbare Mengenbegrenzung
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
9 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Anschlussart:
Hochdruck
Oberfläche:
chrom
Serie:
EUROECO SPEZIAL
Marke:
GROHE
Ausführung:
mechanisch
Form:
rund
Material 2:
Messing
Montageart:
Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: Selbstschlussarmatur, Sensor-Armatur, Spültisch Wandarmatur, Spültisch-Wandbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch einhandbatterie grohe, spültisch wandarmatur, einhandmischer wandmontage, 011530504601500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 156,16*
€ 191,07*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,18*
€ 203,32*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 170,19*
€ 212,48*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,06*
€ 215,48*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,85*
€ 216,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,48*
€ 256,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,04*
€ 255,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,86*
€ 246,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,81*
€ 237,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
12051000
ab € 34,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.