Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Waschtischunterschrank MYDAY 880x410x430mm Lack taupe hochglanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-6000512202
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     824101000
EAN/GTIN:
     4022009342765
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · mit 1 Schublade inkl. Selbsteinzug und LED-Beleuchtung · Antirutschmatte · 1 Innenschublade · Griff und Befestigungsmaterial · feuchtigkeitsbeständig · Front aus MDF · vormontiertWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Schubladen 1· Anzahl der Türen (gesamt) 0· Anzahl der Türen linksdrehend 0· Anzahl der Türen rechtsdrehend 0· Ausführung Handgriffe Griff· Breite (1) 880mm· Farbe der Front sonstige· Farbe des Korpus sonstige· Höhe (1) 410mm· Mit Akzent-/Einlege-/Kontrastfarbe Nein· Mit Handgriffen Ja· Mit Handtuchhalter Nein· Mit Platte Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643
Weitere Informationen:
Breite:
880 mm
Material Korpus:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Griff:
Aluminium
Farbe Griff:
chrom
Designer:
Cornelia Thies
Besonderheiten:
mit Innenschublade
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
myDay 125400
Lichtfarbe:
warmweiß
Montage:
Wandmontage
Höhe:
410 mm
Leistung Leuchtmittel:
1 x 4 Watt
Farbe Front:
taupe hochglanz
Tiefe:
430 mm
Farbe Korpus:
taupe hochglanz
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
1 Schublade, mit Innenschublade
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 983,92*
€ 1.111,56*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 958,46*
€ 1.116,05*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,56*
€ 1.322,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.097,81*
€ 1.306,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,28*
€ 1.248,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.017,62*
€ 1.210,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 983,92*
€ 1.170,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.