Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gittertür LOGS 240 H1970xB540mm blau RAL 5022 abschl.LOGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gittertür LOGS 240 H1970xB540mm blau RAL 5022 abschl.LOGS
Artikel-Nr.:
     1498-5000680995
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LOGS 240 RAL 5022
EAN/GTIN:
     4054773011561
Suchbegriffe:
Modulturm
Regalturm
abschließbare Gittertür · Anschlag links · für alle Modultürme nutzbar · sichert Waren gegen unbefugten ZugriffWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: abschließbar
Weitere Informationen:
Breite:
540 mm
Höhe:
1970 mm
Farbe:
blau RAL 5022
Weitere Suchbegriffe: C-Teile Management, Einzeltür, Einzeltüren, Innentüren, Lagerorganisationssystem LOGS, Lochblechtüren, LOGS Organisationssystem, Orsy, Regal, Regalsystem LOGS, Regalsysteme, Türen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.