Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank m.Tür LOGS 145 H1550xB540xT390mm 8 Schubl.5 Fbd.blau RAL LOGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrank m.Tür LOGS 145 H1550xB540xT390mm 8 Schubl.5 Fbd.blau RAL LOGS
Artikel-Nr.:
     1498-5000680984
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LOGS 145 RAL 5022
EAN/GTIN:
     4054773011462
Suchbegriffe:
Modulturm
Regalturm
Schrank mit Tür · 8 Schubladen / 5 Böden (Stellhöhe je 140 mm) · abschließbar · Zusätzlich empfohlen wird pro Modulturm ein Deckelelement 5000 680 996Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: blau RAL
Weitere Informationen:
Höhe:
1550 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
390 mm
Ausführung:
mit Tür, abschließbar
Anzahl Fachböden:
5
Anzahl Schubladen:
8
Weitere Suchbegriffe: C-Teile Management, Lagerorganisationssystem LOGS, LOGS Organisationssystem, LOGS-Schränke, Orsy, Regal, Regalsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 373,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,44*
€ 526,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,10*
€ 522,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,33*
€ 509,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,30*
€ 494,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,45*
€ 444,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.