|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-4721000715 Herst.-Nr.: 360002.10.0 EAN/GTIN: 4044465449833 |
| |
|
|  |  |
 | Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX® Innenfutter · Einlage waschbar bei 30°C · „Perfect-Fit“ Markierung für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · HAIX® Absorption: Dämpfung · PU-Zwischensohle Energy Return nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab · HAIX® Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer · PU-Dämpfungskeil · sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig · HAIX® CONNEXIS® System: spezielles Tape zum Stimulieren der Faszien im Fuß · Einlegesohle mit Noppen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (HAIX® Anti Slip System) · HAIX® Smart Lacing · Schnellverschluss · Schnürsenkeltasche · HAIX® FLEXLACE System · GORE® Stretch Laschenkonstruktion: der Schuh passt sich individuell dem Fuß an Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: GORE-TEX, wasserdicht Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz/rot | Größe: | 10 (45) | Material: | Mikrofaser/Textil | Marke: | HAIX |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 116,40* | € 141,68* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 8,50* | ab € 134,49* | € 162,66* |  |  |  | Lager 1498 | |  | |  |  | € 5,45* | ab € 144,21* | € 173,63* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 144,66* | € 174,43* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 143,02* | € 177,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 144,21* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|