Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX mid Gr.7(41) schwarz/rot Mikrofaser/Textil


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4721000710_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4721000710_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4721000711
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     360002.7.0
EAN/GTIN:
     4044465449772
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX® Innenfutter · Einlage waschbar bei 30°C · „Perfect-Fit“ Markierung für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · HAIX® Absorption: Dämpfung · PU-Zwischensohle Energy Return nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab · HAIX® Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer · PU-Dämpfungskeil · sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig · HAIX® CONNEXIS® System: spezielles Tape zum Stimulieren der Faszien im Fuß · Einlegesohle mit Noppen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (HAIX® Anti Slip System) · HAIX® Smart Lacing · Schnellverschluss · Schnürsenkeltasche · HAIX® FLEXLACE System · GORE® Stretch Laschenkonstruktion: der Schuh passt sich individuell dem Fuß anWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: GORE-TEX, wasserdicht
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
7 (41)
Material:
Mikrofaser/Textil
Marke:
HAIX
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 112,36*
€ 140,54*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,06*
€ 142,84*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 139,75*
€ 170,06*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,88*
€ 170,82*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 140,43*
€ 172,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 170,06*
€ 202,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 167,05*
€ 198,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 157,59*
€ 187,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 150,82*
€ 179,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 139,75*
€ 166,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.