Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel CONNEXIS Safety+ Gr.6,5 (40) grau/gelb S3 EN ISO 20345:2011


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4721000690_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4721000690_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4721000690
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     631013.6.5
EAN/GTIN:
     4044465473470
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Velourleder-Textil-Kombination · CONNEXIS® System: Faszienstimulation · atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX® Extended Innenfutter · PU-Dämpfungskeil · ultraleichte NanoCarbon Schutzkappe · flexible Durchtrittsicherheit · HAIX® Absorption: entlastende Dämpfung · Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · HAIX® Climate SystemWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/gelb
Größe:
6,5 (40)
Schutzklasse:
S3
Serie:
Connexis® Safety+
Ausführung:
wasserabweisend
Material:
Veloursleder/Textil 2.0-2.2
Norm:
EN ISO 20345:2011
PSA-Kategorie:
II
Marke:
HAIX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, haix arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 142,11*
€ 172,12*
Lager 1498
unbekannt
pro Paar
€ 5,50*
ab € 143,65*
€ 173,42*
3 Tage
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 147,55*
€ 176,72*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 139,19*
€ 177,88*
27 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 147,05*
€ 178,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 173,42*
€ 206,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 171,26*
€ 203,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 161,56*
€ 192,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 149,91*
€ 178,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 143,65*
€ 170,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.