Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh BE Athletic 2.1 GTX low Gr.11(46) schwarz Mikrofaser/Textil


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4721000650_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4721000650_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4721000656
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     330041.11.0
EAN/GTIN:
     4044465344374
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach CE EN ISO 20347 · O2 HRO HI CI WR FO SRC · Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX® Extended Innenfutter · Einlage waschbar bei 30 °C · „AIRFLOW“ Kanäle · Laufsohle aus Gummi, öl-, benzin- und hitzeresistent, kälteisolierend · HAIX® Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (HAIX® Anti Slip System) · elastische, leichte und dämpende Zwei-Schichten-PU Zwischensohle · Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten · HAIX® Dynaframe: HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material, es umfasst den Mittelfußbereich perfekt · Stabilizer: Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse · HAIX® Smart Lacing mit Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute DämpfungWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: GORE-TEX, wasserdicht
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
11 (46)
Schutzklasse:
O2 HRO HI CI WR FO SRC
Material:
Mikrofaser/Textil
Marke:
HAIX
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,99*
€ 112,89*
€ 4,90*
ab € 93,85*
€ 115,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,12*
€ 123,97*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,23*
€ 129,77*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 117,72*
€ 141,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,27*
€ 168,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 139,78*
€ 166,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 133,16*
€ 158,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 125,33*
€ 149,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 117,72*
€ 140,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.