Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh BE Safety 40.1 low Gr.9 (43) blau/citrus S3 HRO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4721000025
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610009-9
EAN/GTIN:
     4044465332432
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Mikrofaser / Textil · atmungsaktiv durch GORE-TEX® Extended Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtritthemmung · PU Dämpfungskeil · HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle · HAIX® Smart Lacing mit Schnürsenkeltasche · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · ESD · antistatisch · HAIX® CO System · nach DGUV 112-191 · metallfrei Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: metallfrei · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/citrus
Schuhweite:
11
Größe:
9 (43)
Schutzklasse:
S3 HRO HI CI WR SRC ESD
Marke:
HAIX
Ausführung:
metallfrei, Gore-Tex
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 95,12*
€ 111,26*
€ 4,90*
ab € 112,83*
€ 134,18*
3 Tage
18
€ 4,99*
ab € 116,60*
€ 136,13*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,93*
€ 136,96*
Lager 1498
18
€ 5,45*
ab € 117,30*
€ 138,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 138,06*
€ 164,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,18*
€ 163,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 129,40*
€ 153,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 124,93*
€ 148,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 117,30*
€ 139,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
610009-10
ab € 94,49*
Ähnlich
HAIX Group
610009-6
ab € 94,89*
Ähnlich
HAIX Group
610009-6,5
ab € 94,97*
Ähnlich
HAIX Group
610009-7
ab € 95,09*
Ähnlich
HAIX Group
610009-7,5
ab € 94,90*
Ähnlich
HAIX Group
610009-8
ab € 94,40*
Ähnlich
HAIX Group
610009-8,5
ab € 94,34*
Ähnlich
HAIX Group
610009-9,5
ab € 95,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.