Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh BE Safety 40.1 low Gr.6 (39) blau/citrus S3 HRO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4721000019_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4721000019_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4721000019
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610009-6
EAN/GTIN:
     4044465332371
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Mikrofaser / Textil · atmungsaktiv durch GORE-TEX® Extended Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtritthemmung · PU Dämpfungskeil · HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle · HAIX® Smart Lacing mit Schnürsenkeltasche · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · ESD · antistatisch · HAIX® CO System · nach DGUV 112-191 · metallfreiWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: metallfrei· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/citrus
für wen?:
Herren
Größe:
6 (39)
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 HRO HI CI WR SRC ESD
Marke:
HAIX
Ausführung:
metallfrei, Gore-Tex
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 99,91*
€ 127,66*
€ 4,90*
ab € 105,66*
€ 128,86*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,19*
€ 134,12*
Lager 1498
1
€ 5,50*
ab € 117,48*
€ 138,96*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,78*
€ 139,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 138,96*
€ 165,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 136,92*
€ 162,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 129,26*
€ 153,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 124,22*
€ 147,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 117,48*
€ 139,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
610009-10
ab € 99,47*
Ähnlich
HAIX Group
610009-6,5
ab € 99,80*
Ähnlich
HAIX Group
610009-7
ab € 99,82*
Ähnlich
HAIX Group
610009-7,5
ab € 99,36*
Ähnlich
HAIX Group
610009-8
ab € 99,22*
Ähnlich
HAIX Group
610009-8,5
ab € 99,22*
Ähnlich
HAIX Group
610009-9
ab € 100,04*
Ähnlich
HAIX Group
610009-9,5
ab € 99,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.