Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Juist Gr.43 schwarz Pull-Up Leder/karschiertes Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel Juist Gr.43 schwarz Pull-Up Leder/karschiertes Leder
Artikel-Nr.:
     1498-4720000623
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4720000623
EAN/GTIN:
     4015448671015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: weiches Pull-Up-Leder mit Einsätzen aus kaschiertem Leder mit Carbonfaser und Reflexbiese, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Safe & Flex Plus Zwischensohle · atmungsaktives und abriebfestes Fußbett · Duo-PU-Laufsohle · metallfrei · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
43
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
PROMAT
Ausführung:
metallfrei
Material:
Pull-Up Leder/karschiertes Leder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, NOW, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,04*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,00*
€ 85,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,29*
€ 84,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,40*
€ 81,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,25*
€ 80,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,04*
€ 65,50
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.