Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Rügen Gr.46 schwarz Leder S3 SRC EN20345 PROMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuh Rügen Gr.46 schwarz Leder S3 SRC EN20345 PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4720000606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4720000606
EAN/GTIN:
     4015448670933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s3 46
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s3
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: weiches Pull-Up-Leder mit Einsätzen aus kaschiertem Leder mit Carbonfaser und Reflexbiese, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Safe & Flex Plus Zwischensohle · atmungsaktives und abriebfestes Fußbett · Duo-PU-Laufsohle · metallfrei · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
PSA-Kategorie:
II
Größe:
46
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
für wen?:
Unisex
Marke:
PROMAT
Ausführung:
metallfrei
Material:
Pull-Up Leder
Norm:
EN ISO 20345
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschuh, NOW, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,54*
€ 80,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,36*
€ 78,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,40*
€ 75,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,34*
€ 71,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,77*
€ 67,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,61*
€ 60,23
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.