| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4707020060 Herst.-Nr.: PN82543A06 EAN/GTIN: 4016208084311 |
| | |
|
| | |
| für leichte Verschmutzungen · seifenfreier, unparfümierter flüssiger Handreiniger ohne Konservierungsmittel und Farbstoffe · enthält milde Tenside und einen besonders hohen Anteil an Feuchthaltefaktoren· für den ganzen Körper geeignet · Reinigungsgrad 2 · Anwendung: allgemeine industrielle Bereiche sowie lebensmittelherstellende/verarbeitende UmgebungenWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: flüssig mit Perlglanz· Reinigungsbereich: leichte Verschmutzung· passend für: 4707 022 006, 4707 020 034 Weitere Informationen: | | Gebinde: | Flasche | Inhalt: | 2 l | Ausführung: | seifen-/lösemittelfrei | Marke: | SC JOHNSON PROFESSIONAL | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, deb handreiniger 2 liter, handreiniger, handreiniger kresto, Handreinigung, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 4,00* | ab € 12,80* | € 17,32* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Flasche | € 5,50* | ab € 13,03* | € 17,33* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 12,93* | € 17,34* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 13,03* | € 17,72* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 4,99* | ab € 13,77* | € 18,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 2 Liter (ab € 6,515* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|