Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Super X Low Gr.45 schwarz S3 SRC ESD EN20345 Leder LEMAITRE


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild Super X low S3 ESD
Produktbild Super X low S3 ESD
Bild Logo Lemaitre
Artikel-Nr.:
     1498-4703001045
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     126145
EAN/GTIN:
     3237153980454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 ESD · Obermaterial: Büffelnubukleder abriebfestes Spezialgewebe · Mesh-Innenfutter · Stahlkappe · durchtrittsichere Gewebeeinlage Fibre-LS · ParaBolic®-City-Sohle · Weite XLWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
für wen?:
Herren
Größe:
45
Schuhweite:
XL
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Marke:
LEMAITRE
Material:
Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
sporty
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
13
€ 5,99*
ab € 47,98*
€ 59,27*
Lager 1498
11
€ 5,45*
ab € 52,52*
€ 64,54*
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 53,59*
€ 65,83*
2 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 57,1325*
€ 69,4525*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 52,75*
€ 70,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,54*
€ 76,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,59*
€ 75,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,75*
€ 72,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,94*
€ 68,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,58*
€ 67,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,52*
€ 62,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.