Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter TR-6310E A2P EN 12941 f.TR600/800 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4701001060
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100020998
EAN/GTIN:
     4046719920846
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Filter für Gebläsefiltergerät
Gebläsefiltergeräte-Filter
A2P-Filter · für die Verwendung mit der 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600/800 · es wird die Verwendung des TR-6100FC Filterdeckels Art.-Nr. 8000 326 216 empfohlen, um den Filter vor Schäden zu schützen · der Filterdeckel wird außerdem als Halterung für den Vorfilter TR-6600 Art.-Nr. 8000 327 210 oder die Funkensperre TR-662 Art.-Nr. 8000 326 243 verwendetWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: einfache Anbringung· prüfpflichtig: ja· PSA-Kategorie: III
Weitere Informationen:
Ausführung:
ABE1P
Schutzklasse:
A2P
Marke:
3M
Norm:
EN 12941
passend für:
TR600/800
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, filter für gebläsefiltergerät 3m, filter für gebläsefiltergerät, Atemschutzfilter, Kombinationsfilter, Schutz vor Gase und Dämpfe, Zubehör Atemschutz
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 63,44*
€ 74,30*
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 69,37*
€ 78,75*
26 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 66,97*
€ 78,82*
15 Tage
10
5
Frei Haus
ab € 70,706*
€ 80,746*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 75,09*
€ 92,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.