| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4687412003 Herst.-Nr.: 1.351-127.0 EAN/GTIN: 4054278232430 |
| |
|
| | |
| wendige Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit hoher Flächenleistung · einfach zu bedienendes, kompaktes Einstiegsmodell Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 870mm · Länge: 1270mm · Gewicht: 252kg · Höhe: 1170mm · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Flächenleistung max.: | 5100 m²/h | Arbeitsbreite: | 850 (mit Seitenbesen) mm | Behältervolumen: | 50 l | Batteriespannung: | 24 V | Marke: | KÄRCHER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.495,97* | € 8.914,82* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 8.496,17* | € 8.915,02* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 9.181,05* | € 9.603,74* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9.218,80* | € 9.647,70* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.933,24* | € 9.783,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|