Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheuersaugmaschine SC 351 Arbeits-B.370mm theor.:1480/prakt.:890 m²/h NILFISK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4687326004
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     9087341020
EAN/GTIN:
     5711145171269
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
kompakte Bauweise · verstellbarer und einklappbarer Griff · für leichte bis mittelschwere Reinigungsaufgaben auf Hartböden · rotierendes Bürstendeck mit patentiertem Sauglippensystem für vorwärts und rückwärts Reinigung · einstellbarer Anpressdruck und WassermengeWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 475mm· Länge: 730mm· Höhe: 450mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
370 mm
Marke:
NILFISK
Saugleiste:
470 mm
Flächenleistung:
theor.:1480 / prakt.: 890 m²/h
Bürstendrehzahl:
140 min-¹
Frisch-/Schmutzwassertank:
11/11 l
Batteriespannung:
12 V
Gewicht:
73 kg
Steckertyp:
F
Anpressdruck:
27 kg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: nilfisk scheuermaschinen, bodenreinigungsautomat, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Fliesenreiniger, Kehrmaschinen, Scheuersauger, Scheuersaugmaschinen, Wasserreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.941,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.354,74*
€ 5.182,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.264,00*
€ 5.074,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.047,84*
€ 4.816,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.963,02*
€ 4.715,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.941,62*
€ 4.690,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.