| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4680897221 Herst.-Nr.: 1.049-207.0 EAN/GTIN: 4039784468412 |
| |
|
| | |
| die kompakte und agile Kehrmaschine für kleine bis mittelgroße Flächen · bequemer vorwärts Fahrantrieb und effektive Staubabsaugung · Überkopfkehrprinzip · Hauptkehrwalze einstellbar · Saugstromregulierung · effektives Filterabreinigungssystem · klappbarer Schubbügel · werkzeugloser Kehrwalzenwechsel · inkl. Batterie und Einbauladegerät Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 750mm · Länge: 1430mm · Gewicht: 124kg · Höhe: 1190mm · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Flächenleistung max.: | 3375 m²/h | Arbeitsbreite: | 750 (mit Seitenbesen) mm | Behältervolumen: | 40 l | Marke: | KÄRCHER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3.265,37* | € 3.627,73* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.635,53* | € 4.035,35* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3.647,58* | € 4.039,06* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.915,88* | € 4.321,76* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.932,77* | € 4.340,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|