Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch TCN ID 6mm AD 12mm L.50m transp.Rl.TRICOFLEX


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4566600121
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     051805
EAN/GTIN:
     3506110518055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Material: 3-schichtiger, Weich-PVC-Schlauch mit Polyesterfadeneinlage · Industrie-Qualität · zugelassen nach der europäischen Richtlinie für den Kontakt mit Lebensmitteln 2007/19 CE in der Kategorie A/B/C (VO 10/2011-konform) · hohe mechanische Festigkeit und Verbundhaftung · geringer Durchflussverlust · alterungsbeständig · chemikalienbeständig · Kategorie D1 Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C · Einsatzbereiche: Lebensmittel, Getränke, alkoholhaltige Flüssigkeiten/Getränken, Druckluft, chemischen Substanzen Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -15 bis +60°C · Aggregatzustand: Flüssig / Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
6 mm
Außen-Ø:
12 mm
Wandstärke:
3 mm
Betriebsdruck:
22 bar
Berstdruck:
66 bar
Farbe:
transparent
Länge:
50 m
Biegeradius:
36 mm
Gewicht:
0,102 kg/m
Innenseele:
PVC
Aussendecke:
PVC
Innen-Ø (Zoll):
1/4 ″
Marke:
TRICOFLEX
Tiefsttemperatur:
-15 °C
Material:
PVC
Höchsttemperatur:
60 °C
Beständigkeit Außen:
Lebensmittelqualität
Anwendungszweck:
Lebensmittelschlauch / Druck- und Pressluftschlauch / Wasser
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, PVC-Gewebeschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, pvc-gewebeschlauch 50 m, pvc-gewebeschlauch, Druckluftschlauch, Druckluftschläuche, Gewebeschläuche, Industrieschlauch, Industrieschläuche, PVC-Schläuche, Spiralschlauch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
600
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,56*
€ 0,72*
Lager 1498
800
50
pro Meter
€ 5,45*
ab € 0,57*
€ 0,73*
1 Tag
560
50
pro Meter
€ 5,59*
ab € 0,59*
€ 0,76*
1 Tag
800
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,78*
7 Tage
800
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,58*
€ 0,78*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 36,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.06 ST
ab € 0,99*
Zubehör
PROMAT
4000351918
ab € 0,37*
Zubehör
ewo
113-31A
ab € 1,53*
Zubehör
k.A.
ab € 3,24*
Zubehör
PROMAT
4000351927
ab € 0,66*
Zubehör
PROMAT
4000351930
ab € 0,71*
Zubehör
k.A.
ab € 2,43*
Zubehör
k.A.
ab € 1,29*
Zubehör
PROMAT
4000351905
ab € 0,72*
Zubehör
PROMAT
4000351915
ab € 1,80*
Zubehör
ewo
113,01
ab € 0,81*
Zubehör
ewo
308-050
ab € 0,56*
Zubehör
ewo
308,023
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.