Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 355 EC ID 60mm AD 70,00mm 5mm L.10m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501401173
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35500601003-10
EAN/GTIN:
     4049645159656
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
PU-Schlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Industrie- und Staubsauger, explosionsgefährdeter Bereich, Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung, Rohstoff Förderschlauch für Sand, Quarz, Kies, Scherben und SpäneEigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: elektrisch leitfähiges Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca.1,4 mmTemperaturbereich: -40 °C bis 90 °CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 40,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 1,270 (2,05)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,650 (1,00)
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
60 mm
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien
Außen-Ø:
70,00 mm
Wandstärke:
5 mm
Betriebsdruck:
1,27 bar
Unterdruck:
0,325 bar
Gewicht:
0,83 kg/m
Länge:
10 m
Marke:
NORRES
Temperaturbereich:
-40 bis +90 °C
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, 10m druckschlauch, Absaug- und Förderschlauch, Absaug- und Förderschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 49,452*
€ 54,742*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 41,96*
€ 56,99*
3 Tage
170
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 57,019*
€ 62,759*
6 Tage
170
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 60,01*
€ 65,76*
Lager 1498
170
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 61,21*
€ 66,83*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 66,83*
€ 79,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 64,91*
€ 77,24
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 61,21*
€ 72,84
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 668,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.