Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-SpSchl PUR355EC NW60


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6
Logo 7
Artikel-Nr.:
     334-10164991
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35500601003
EAN/GTIN:
     4049645159656
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
PU-Schlauch
PUR Spiralschl. AIRDUC PUR 355 EC NW 60mm Schwere Ausfuehrung schwarz el. Widerstand 10 hoch 3 Ohm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
60 mm
Außen Ø:
70 mm
Betriebsdruck:
1,75 bar/20 °C
Vakuum:
0,75 bar/20 °C
Biegeradius:
40 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Förderschlauch
Bauart:
schwere Ausführung
Typ:
Polyurethanschlauch
Armierung:
Stahldrahtspirale
Material:
PUR
Materialstärke:
1,4 - 1,5 mm
Rollenlänge:
10 m
DIN:
26057 Typ 3
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +90 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 49,602*
€ 55,122*
2 Tage
170
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 57,119*
€ 63,389*
5 Tage
170
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 60,27*
€ 66,44*
1 Tag
170
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 61,39*
€ 67,30*
Lager 334
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 41,88*
€ 102,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 102,86*
€ 122,40
pro Meter
ab 2 Meter
€ 100,32*
€ 119,38
pro Meter
ab 5 Meter
€ 93,86*
€ 111,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 57,70*
€ 68,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 55,85*
€ 66,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 50,26*
€ 59,81
pro Meter
ab 70 Meter
€ 44,67*
€ 53,16
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 41,88*
€ 49,84
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.