Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschklebeband extrem flex.60955 schwarz L.18 m,B.50mm TESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4500001279
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60955-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565017384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
anpassungsfähiges, rutschfestes Band für die Verklebung auf Trittblechen und anderen unregelmäßigen Oberflächen wie z.B. Trittbleche, Leitern, Laderampen und Plattformen · Rutschfestigkeit R13 nach DIN 51130 · sichere Verklebung auf den meisten Oberflächen · gute Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit · einseitig klebender Aluminiumträger mit Mineralpartikeln beschichtet (60er Körnung), mit einem PET-Liner · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,75 mm · Klebkraft: 8 N/cm · Reißdehnung: 12 %Weitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Rolle
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
18 m
Farbe:
schwarz
Gesamtdicke:
0,75 mm
Norm:
DIN 51130
Klebstoff:
Acrylat
Klebkraft:
8 N/cm
Marke:
TESA
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,60*
ab € 61,32*
€ 86,60*
1
€ 4,00*
ab € 71,33*
€ 90,90*
1
Frei Haus
ab € 71,36*
€ 90,91*
Lager 1498
13
1
€ 5,50*
ab € 74,30*
€ 91,10*
1 Tag
13
1
Frei Haus
ab € 74,53*
€ 91,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.