Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Aluminiumfolie Antirutschklebeband Schwarz Typ Rutschhemmendes Band, Stärke 0.75mm, 50mm x 18m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2622022
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60955-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Farbe = Schwarz
Trägermaterial = Aluminiumfolie
Breite = 50mm
Länge = 18m
Stärke = 0.75mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Trägermaterial:
Aluminiumfolie
Breite:
50mm
Länge:
18m
Stärke:
0.75mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 4,60*
ab € 61,32*
€ 86,76*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 71,76*
€ 91,25*
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 73,93*
€ 91,26*
1 Tag
13
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,07*
€ 91,68*
Lager 108
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,69*
€ 132,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.