Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Touring White Low Gr.44 weiß S3 SRC DIN EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA TOURING WHITE LOW S3 SRC - 643450 -Größe: 44 - Ansicht rechts
PUMA TOURING WHITE LOW S3 SRC - 643450 -Größe: 44 - Ansicht rechts
PUMA TOURING WHITE LOW S3 SRC - 643450 -Größe: 44 - Ansicht links
PUMA TOURING WHITE LOW S3 SRC - 643450 -Größe: 44 - Kombinierte Ansicht
PUMA TOURING WHITE LOW S3 SRC - 643450 -Größe: 44 - Ansicht hinten
PUMA TOURING WHITE LOW S3 SRC - 643450 -Größe: 44 - Ansicht Sohle
PUMA TOURING WHITE LOW S3 SRC - 643450 -Größe: 44 - Ansicht oben
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4300700774
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     643450100000044
EAN/GTIN:
     4051428098601
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 · Obermaterial: strapazierfähige Mikrofaser · Fiberglaskappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion®plus, anatomisch geformt · Gummisohle Moto Protect, rutschfeste DUO-PU-Sohle mit MTSP Torsion Control Element und DRIVERS HEEL für eine natürliche Abrollbewegung · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Fiberglas· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
44
Material:
Mikrofaser
Schuhweite:
11
Norm:
DIN EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
PUMA
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,23*
€ 84,83*
2 Tage
20
€ 7,50*
ab € 70,14*
€ 84,85*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 70,46*
€ 84,94*
€ 4,00*
ab € 74,45*
€ 89,66*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 74,79*
€ 89,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,94*
€ 101,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,06*
€ 100,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,62*
€ 93,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,24*
€ 91,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,46*
€ 83,85
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000044
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000044
ab € 5,37*
Zubehör
ISM
204850700000044
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000044
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000044
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000044
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000044
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.