Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Velocity 2.0 Black low Gr.45 schwarz S3 ESD HRO SRC DIN EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Velocity 2.0 BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 643840 - Größe: 45 - Ansicht rechts
PUMA Velocity 2.0 BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 643840 - Größe: 45 - Ansicht rechts
PUMA Velocity 2.0 BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 643840 - Größe: 45 - Ansicht links
PUMA Velocity 2.0 BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 643840 - Größe: 45 - Kombinierte Ansicht
PUMA Velocity 2.0 BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 643840 - Größe: 45 - Ansicht hinten
PUMA Velocity 2.0 BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 643840 - Größe: 45 - Ansicht Sohle
PUMA Velocity 2.0 BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 643840 - Größe: 45 - Ansicht oben
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4300700765
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     643840200000045
EAN/GTIN:
     4051428075282
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 · Obermaterial: hochwertiges, glattes Vollrindleder mit TPU Verstärkung · Fiberglaskappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA, anatomisch geformt · Gummisohle MOTION IMPULSE 300° hitzebeständige Sohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichtungen · Vorderkappen- und Fersenschutz · Weite 11 · nach DGUV 112-191Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Fiberglas· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
45
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 ESD HRO SRC
Material:
glattes Vollrinder
Norm:
DIN EN ISO 20345
Marke:
PUMA
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 74,88*
€ 89,36*
7 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 77,79*
€ 90,15*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 78,15*
€ 90,66*
Lager 1498
unbekannt
pro Paar
€ 5,45*
ab € 79,54*
€ 91,76*
5 Tage
9
pro Paar
Frei Haus
ab € 79,19*
€ 92,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,76*
€ 109,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,60*
€ 109,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,37*
€ 102,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,79*
€ 100,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,54*
€ 94,65
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 39,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,37*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.