Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh TOURING STONE LOW Gr.41 stone S3 SRC EN ISO 20345:2011


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA TOURING STONE LOW S3 SRC - 643420 -Größe: 41 - Ansicht rechts
PUMA TOURING STONE LOW S3 SRC - 643420 -Größe: 41 - Ansicht rechts
PUMA TOURING STONE LOW S3 SRC - 643420 -Größe: 41 - Ansicht links
PUMA TOURING STONE LOW S3 SRC - 643420 -Größe: 41 - Kombinierte Ansicht
PUMA TOURING STONE LOW S3 SRC - 643420 -Größe: 41 - Ansicht hinten
PUMA TOURING STONE LOW S3 SRC - 643420 -Größe: 41 - Ansicht Sohle
PUMA TOURING STONE LOW S3 SRC - 643420 -Größe: 41 - Ansicht oben
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4300700741
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     643420801000041
EAN/GTIN:
     4051428097178
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder · Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz · atmungsaktives Funktionsfutter · Duo-PU Sohle mit dämpfender Zwischensohle und stabilisierendem MTSP Torsion Control Element · evercushion® plus Fußbett · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Fiberglaskappe· Zwischensohle: PU-Zwischensohle
Weitere Informationen:
Farbe:
stone
Größe:
41
Schutzklasse:
S3 SRC
Material:
Veloursleder
Norm:
EN ISO 20345:2011
Serie:
MOTO PROT2
Marke:
PUMA
für wen?:
Unisex
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 67,24*
€ 87,50*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 69,32*
€ 87,82*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,61*
€ 88,22*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,67*
€ 88,25*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,16*
€ 116,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,82*
€ 104,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,22*
€ 103,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,15*
€ 95,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,70*
€ 92,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,32*
€ 82,49
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 69,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.