Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh RIDER BLACK LOW Gr.44 schwarz S1P ESD SRC EN ISO 20345:2011


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ALBATROS RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC - 648790 - Größe: 44 - Ansicht rechts
ALBATROS RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC - 648790 - Größe: 44 - Ansicht rechts
ALBATROS RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC - 648790 - Größe: 44 - Ansicht links
ALBATROS RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC - 648790 - Größe: 44 - Kombinierte Ansicht
ALBATROS RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC - 648790 - Größe: 44 - Ansicht hinten
ALBATROS RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC - 648790 - Größe: 44 - Ansicht Sohle
ALBATROS RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC - 648790 - Größe: 44 - Ansicht oben
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4300700734
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     648790200000044
EAN/GTIN:
     4051428100519
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P ESD SRC · Obermaterial: Carbon-Look auf strapazierfähigem Mesh · Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · Anziehschlaufe zum leichteren Einstieg · Vorderkappen- und Fersenschutz · profilierte, abrieb- und rutschfeste DUO-PU-Sohle · anatomisch geformtes Fußbett · nach DGUV 112-191 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Fiberglaskappe· Zwischensohle: PU-Zwischensohle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
PSA-Kategorie:
II
Größe:
44
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P ESD SRC
Material:
Carbon-Mikrofaser/Mesh
Norm:
EN ISO 20345:2011
Serie:
DYNAMIC
Marke:
ALBATROS
für wen?:
Unisex
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,20*
€ 55,17*
3 Tage
20
€ 7,50*
ab € 44,24*
€ 55,20*
Lager 1498
1
€ 5,45*
ab € 44,58*
€ 55,76*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 45,79*
€ 56,99*
€ 4,00*
ab € 47,20*
€ 60,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,76*
€ 66,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,99*
€ 65,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,40*
€ 62,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,36*
€ 58,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,30*
€ 57,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,58*
€ 53,05
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 22,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000044
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000044
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000044
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000044
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000044
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000044
ab € 9,90*
Zubehör
ISM
204500200000044
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.