Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh VELOCITY 2.0 BLUE LOW Gr.44 blau Mikrofaser


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Velocity 2.0 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 643850 - Größe: 44 - Ansicht rechts
PUMA Velocity 2.0 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 643850 - Größe: 44 - Ansicht rechts
PUMA Velocity 2.0 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 643850 - Größe: 44 - Ansicht links
PUMA Velocity 2.0 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 643850 - Größe: 44 - Kombinierte Ansicht
PUMA Velocity 2.0 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 643850 - Größe: 44 - Ansicht hinten
PUMA Velocity 2.0 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 643850 - Größe: 44 - Ansicht Sohle
PUMA Velocity 2.0 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 643850 - Größe: 44 - Ansicht oben
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-4300700614
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     64.385.0-44
EAN/GTIN:
     4051428075374
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P ESD HRO SRC · Obermaterial: widerstandsfähige Mikrofaser mit TPU-Verstärkungen · Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Vorderkappen- und Fersenschutz · Schnellschnür-System, Zusatzpaar Schnürsenkel im Karton · BreathActive Funktionsfutter · evercushion® BA Fußbett · Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort · metallfrei · nach DGUV 112-191 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Fiberglas· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
für wen?:
Unisex
Größe:
44
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P ESD HRO SRC
Ausführung:
FAP Durchtrittschutz
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Marke:
PUMA
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
pro Paar
€ 4,90*
ab € 79,70*
€ 80,34*
Lager 1498
23
pro Paar
€ 5,50*
ab € 76,32*
€ 86,86*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 76,30*
€ 86,99*
2 Tage
23
pro Paar
Frei Haus
ab € 76,43*
€ 87,26*
5 Tage
8
pro Paar
Frei Haus
ab € 77,16*
€ 88,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,86*
€ 103,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,46*
€ 102,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,43*
€ 96,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,26*
€ 95,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,32*
€ 90,82
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 38,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000044
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000044
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000044
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000044
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000044
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000044
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000044
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.