Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh VELOCITY 2.0 BLUE LOW Gr.40 blau Mikrofaser


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Velocity 2.0 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 643850 - Größe: 40 - Ansicht rechts
PUMA Velocity 2.0 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 643850 - Größe: 40 - Ansicht rechts
PUMA Velocity 2.0 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 643850 - Größe: 40 - Ansicht links
PUMA Velocity 2.0 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 643850 - Größe: 40 - Kombinierte Ansicht
PUMA Velocity 2.0 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 643850 - Größe: 40 - Ansicht hinten
PUMA Velocity 2.0 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 643850 - Größe: 40 - Ansicht Sohle
PUMA Velocity 2.0 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 643850 - Größe: 40 - Ansicht oben
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-4300700610
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     64.385.0-40
EAN/GTIN:
     4051428075336
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P ESD HRO SRC · Obermaterial: widerstandsfähige Mikrofaser mit TPU-Verstärkungen · Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Vorderkappen- und Fersenschutz · Schnellschnür-System, Zusatzpaar Schnürsenkel im Karton · BreathActive Funktionsfutter · evercushion® BA Fußbett · Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort · metallfrei · nach DGUV 112-191 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Fiberglas· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
für wen?:
Unisex
Größe:
40
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P ESD HRO SRC
Ausführung:
FAP Durchtrittschutz
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Marke:
PUMA
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
pro Paar
€ 4,90*
ab € 79,70*
€ 80,34*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 75,97*
€ 87,06*
Lager 1498
7
pro Paar
€ 5,45*
ab € 77,26*
€ 88,15*
4 Tage
3
pro Paar
Frei Haus
ab € 77,02*
€ 88,34*
1 Tag
7
pro Paar
Frei Haus
ab € 77,17*
€ 88,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,15*
€ 104,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,00*
€ 104,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,35*
€ 99,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,04*
€ 97,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,26*
€ 91,94
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 38,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,91*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.