Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4300700404 Herst.-Nr.: 642750256000044 EAN/GTIN: 4051428045872 |
| |
|
| | |
| nach DIN EN ISO 20345:2022 · S3L FO SR · Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder · Aluminiumkappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · TPU-Sohle METRO PROTECT mit EVA-Dämpfungskissen · Vorderkappen- und Fersenschutz · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: metallfrei Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/blau | Schuhweite: | 11 | Größe: | 44 | Schutzklasse: | S3L FO SR | Material: | Veloursleder | Norm: | 20345:2022 | Marke: | PUMA | PSA-Kategorie: | II | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, puma sicherheitsschuhe s3, halbschuhe schwarz, halbschuhe, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3 |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 72,45* | € 86,27* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 72,26* | € 86,28* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 72,79* | € 86,58* | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Paar | € 5,45* | ab € 72,68* | € 86,64* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 73,03* | € 87,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,34* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|