Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Rio Black Low Gr.42 schwarz/blau S3L FO SR 20345:2022


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4300700402
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     642750256000042
EAN/GTIN:
     4051428045858
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345:2022 · S3L FO SR · Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder · Aluminiumkappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · TPU-Sohle METRO PROTECT mit EVA-Dämpfungskissen · Vorderkappen- und Fersenschutz · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Schuhweite:
11
Größe:
42
Schutzklasse:
S3L FO SR
Material:
Veloursleder
Norm:
20345:2022
Marke:
PUMA
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 67,95*
€ 80,56*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 70,29*
€ 81,30*
4 Tage
9
pro Paar
€ 5,99*
ab € 71,94*
€ 83,13*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 72,29*
€ 83,21*
Lager 1498
16
pro Paar
€ 5,45*
ab € 72,13*
€ 83,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,28*
€ 99,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,93*
€ 98,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,55*
€ 93,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,17*
€ 91,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,13*
€ 85,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,96*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.