Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE Dichtband GRp L12m B12mm D0,1mm 100g/m² Rl.GEKA


Menge:  Box  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4300600031
Herst.-Nr.:
     04.5000
EAN/GTIN:
     4015933023220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewindeband
zur Abdichtung von Gewinden · mit DVGW ZulassungWeitere technische Eigenschaften:· Bandstärke: 100g/m²· Farbe: weiß· Zulassung: DVGW
Weitere Informationen:
Länge:
12 m
Breite:
12 mm
Dicke:
0,1 mm
Marke:
GEKA
Modell:
GRp
Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtband, PTFE-Band, teflon dichtband 12mm x 0,1mm x 12m, dichtband ptfe, dichtband, Gewindedichtbänder, Gewindedichtungen, PTFE, PTFE-Dichtband, PTFE-Dichtbänder, Reparaturband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1058
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,60*
€ 2,21*
1 Tag
146
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 13,90*
€ 14,30*
Lager 1498
146
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 15,96*
€ 21,73*
3 Tage
141
1
pro Box
€ 4,99*
ab € 16,02*
€ 22,02*
4 Tage
141
1
pro Box
€ 8,90*
ab € 16,48128*
€ 22,34128*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 21,73*
€ 25,8587
pro Box
ab 10 Boxen
€ 19,66*
€ 23,3954
pro Box
ab 20 Boxen
€ 18,90*
€ 22,491
pro Box
ab 50 Boxen
€ 18,14*
€ 21,5866
pro Box
ab 100 Boxen
€ 17,75*
€ 21,1225
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 15,96*
€ 18,9924
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 1,596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.