Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE Dichtband GRp L12m B12mm D0,1mm 100g/m² Rl.GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4300600031
Herst.-Nr.:
     04.5000
EAN/GTIN:
     4015933023220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewindeband
zur Abdichtung von Gewinden · mit DVGW ZulassungWeitere technische Eigenschaften:· Bandstärke: 100g/m²· Farbe: weiß· Zulassung: DVGW
Weitere Informationen:
Länge:
12 m
Breite:
12 mm
Dicke:
0,1 mm
Marke:
GEKA
Modell:
GRp
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtband, PTFE-Band, teflon dichtband 12mm x 0,1mm x 12m, dichtband ptfe, dichtband, Gewindedichtbänder, Gewindedichtungen, PTFE, PTFE-Dichtband, PTFE-Dichtbänder, Reparaturband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1058
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,60*
€ 2,20*
2 Tage
141
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 13,90*
€ 14,30*
2 Tage
141
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 15,91*
€ 21,64*
4 Tage
141
1
pro Box
€ 4,99*
ab € 15,86*
€ 21,92*
5 Tage
141
1
pro Box
€ 8,90*
ab € 16,60128*
€ 22,24128*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.