Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrersatz DIN 352 M5x0,8mm HSS ISO2 (6H) 3tlg.RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4300400029
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     230050
EAN/GTIN:
     4007140023827
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
HSS · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · rechtsschneidend · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguss und NE-MetalleSatz 3-teilig, bestehend aus Vor-, Mittel- und FertigschneiderWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 6mm· Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 352
Toleranzfeld:
ISO2 (6H)
Gewindeart:
M
Gewinde-Nenn-Ø:
M5
Steigung:
0,8 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Gewindelänge:
13 mm
Vierkant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
4,2 mm
Inhalt:
3 teilig
Marke:
RUKO
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer m5 ruko, gewindebohrer satz, ruko gewindebohrer satz, Gewindebohrer, Gewindebohrersatz, Gewindebohrersätze, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, Handgewindebohrersätze
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 2,84*
€ 4,23*
4 Tage
20
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 4,24*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,88*
€ 7,23*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 7,27*
Lager 1498
9
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,29*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.