Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 932 A Schneiden-B.14mm Klingen-L.250mm 1K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4300001628
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05018274001
EAN/GTIN:
     4013288018076
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
zum Schrauben, Meißeln und Stemmen · mit 1-K-Griff · mit Schlagkappe und durchgehender 6kant-Klinge · Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl · nicromatt mit Black-Point-Spitze · mit Schlüsselhilfefür SchlitzschraubenWeitere technische Eigenschaften:· Material: legierter Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
14 mm
Schneidenstärke:
2,5 mm
Klingenlänge:
250 mm
Gesamtlänge:
367 mm
Klingen-Ø:
10 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
16 mm
Griff:
1-Komponentengriff
Marke:
WERA
Ausführung:
Sechskantklinge / Ansatz, Schlagkappe
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
64
1
€ 6,90*
ab € 16,30*
€ 20,07*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,39*
€ 20,08*
1
€ 4,90*
ab € 15,49*
€ 20,12*
2 Tage
82
1
€ 7,90*
ab € 17,06*
€ 20,92*
Lager 1498
45
1
€ 5,45*
ab € 23,56*
€ 28,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05018260001
ab € 3,11*
Ähnlich
Wera
05018262001
ab € 3,48*
Ähnlich
Wera
05018264001
ab € 4,53*
Ähnlich
Wera
05018266001
ab € 5,59*
Ähnlich
Wera
05018270001
ab € 9,41*
Ähnlich
Wera
05018268001
ab € 7,35*
Ähnlich
Wera
05018272001
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.