Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührer WK Rührkorb-Ø 135mm L.590mm 25-35kg M14 COLLOMIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4300000436_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4300000436_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4300000436
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     41319-000
EAN/GTIN:
     4011024413192
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer
für zähe und klebrige Materialien z.B Fliesenkleber, Klebemörtel, Spachtelmassen, Fertigputz etc. · Mischwirkung von unten nach obenWeitere technische Eigenschaften:· Typ: WK 140 M14
Weitere Informationen:
Rührkorb-Ø:
135 mm
Länge:
590 mm
Rührgutmenge:
25-35 kg
Anschluss:
M14
Marke:
COLLOMIX
Weitere Suchbegriffe: rührkorb collomix, rührkorb, Quirl, Rührer, Rührquirle
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 22,62*
€ 30,05*
Lager 1498
35
1
€ 5,50*
ab € 22,79*
€ 30,05*
3 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 22,53*
€ 30,08*
1 Tag
25
1
€ 5,59*
ab € 22,87*
€ 30,18*
5 Tage
35
1
€ 5,90*
ab € 23,43*
€ 30,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix
25124
ab € 358,99*
Zubehör
Collomix
25136
ab € 359,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.