Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug Modell AL Trgf.3000kg Hubh.1,5m Geh.a.LM YALE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4172620030
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N02041254
EAN/GTIN:
     4025092051224
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
kompakte Bauweise · Gehäuse und Handhebel aus Leichtmetall-Legierung · präzises Getriebe und hochwertige Nadellagerung · bedienungsfreundlich · universell einsetzbar · wartungsarm · geringes Gewicht · hochfeste Rundstahlkette nach EN 818-7 verzinkt · kurzer Handhebel · KettenfreischaltungWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3000 kg
Hubhöhe:
1,5 m
Gewicht mit Ketten:
18,0 kg
Material:
Gehäuse aus Leichtmetall
Anzahl Laststränge:
1
Marke:
YALE
Weitere Suchbegriffe: Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, handkettenzug yale, hebelzug, Hebelzüge, Hebezeug
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 823,25*
€ 885,56*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 819,29*
€ 885,57*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 824,63*
€ 889,79*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 832,15*
€ 894,52*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 965,42*
€ 1.028,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,59*
€ 1.224,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,28*
€ 1.217,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,18*
€ 1.186,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,91*
€ 1.164,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 965,42*
€ 1.148,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500027
ab € 515,98*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300009
ab € 473,46*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05141276
ab € 312,09*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05407417
ab € 114,02*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 142,19*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,71*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 87,55*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 132,99*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 165,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.