Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel Trgf.35000kg Bügel/Bolzen 44mm geschweifte Form YALE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4138205084
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N42000071
EAN/GTIN:
     4025092453738
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
für Zugkraft-Aufnehmer
Weitere Informationen:
Bolzen:
44,45 (1 3/4") mm
Bügel/Bolzen:
44 mm
Tragfähigkeit:
35000 kg
Innenlänge:
130 mm
Öffnungsweite:
67 mm
Ausstattung:
mit überstehendem Bolzen, Mutter
Ausführung:
geschweifte Form
passend für:
Zukraftaufnehmer 4138 205 074
Marke:
YALE
Weitere Suchbegriffe: Bügelverschluss, Kette
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,94*
€ 297,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 251,54*
€ 297,94*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,04*
€ 299,23*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,98*
€ 302,23*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,45*
€ 306,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,94*
€ 354,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,78*
€ 347,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,24*
€ 326,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,87*
€ 315,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,94*
€ 298,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53808326
ab € 2.342,91*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53808324
ab € 2.174,81*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53808327
ab € 2.573,24*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53808325
ab € 2.264,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.