Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel Trgf.10000kg Bügel/Bolzen 35mm geschweifte Form YALE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4138205082
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N42000069
EAN/GTIN:
     4025092453714
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
für Zugkraft-Aufnehmer
Weitere Informationen:
Bolzen:
33,87 (1 1/3") mm
Bügel/Bolzen:
35 mm
Tragfähigkeit:
10000 kg
Innenlänge:
105 mm
Öffnungsweite:
47 mm
Ausstattung:
mit überstehendem Bolzen, Mutter
Ausführung:
geschweifte Form
passend für:
Zukraftaufnehmer 4138 205 072
Marke:
YALE
Weitere Suchbegriffe: Bügelverschluss, Kette
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,36*
€ 142,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 115,52*
€ 142,41*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,17*
€ 143,04*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,88*
€ 143,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,01*
€ 145,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53808326
ab € 2.348,17*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53808324
ab € 2.176,61*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53808327
ab € 2.573,71*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53808325
ab € 2.267,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.