| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4131400005 Herst.-Nr.: 20006/A EAN/GTIN: 4031452200065 |
| | |
|
| | |
| zum Messen der Dicke von Leder, Filz, Gummi, Glas, Blech, Sperrhölzern und Kunststoffen aller Art · Messergebnis direkt auf der Skala ablesbar · durch Drehen des gerändelten Außenringes kann die Strichskala der Messuhr auf Null eingestellt werden · Bügeltiefe 200 mm Weitere technische Eigenschaften: · Modell: K 200 A · Bügeltiefe: 200mm · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Messbereich: | 0-30 mm | Ablesung: | 0,1 mm | Messeinsatz-Ø: | flach 30=a mm | Ableseart: | analog | Marke: | KÄFER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dickenmesser, Dickenmessgeräte, Taschendickenmessgerät |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,92* | € 154,05* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 135,84* | € 154,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 132,33* | € 154,98* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,52* | € 157,64* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 139,71* | € 158,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|