Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr 1086 Ri IP42 12,5mm Abl.mm 0,0005 0,65-0,9 N dig.Datenausg.MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4130040541
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4337624
EAN/GTIN:
     4059192014537
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital mahr
messuhr
messuhr digital
digital · IP42 · LCD-Anzeige 11 mm Ziffernhöhe · Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar · Abhebekappe am Messbolzenende · Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · Außen-Ø 60,5 mmFunktionen: ON/OFF · RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · Zählrichtungsumkehr · PRESET (Maßvoreinstellung) · TOL (Toleranzeingabe) · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum PRESET zu verlieren) · Faktor einstellbar · mit variablem Datenausgang USB, RS 232C, Digimatic · integrierte Schnittstelle für FunkübertragungWeitere technische Eigenschaften:· Ablesung mm: 0,0005mm· Außen-Ø: 60,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
12,5 mm / 0,5 inch
Ablesung:
0,0005 mm / 0,00002 inch
Genauigkeit:
0,004 mm
Messkraft:
0,65-0,9 N
Ableseart:
digital
Supplier Number:
4337624
Schutzart:
IP42
Messbereich mm:
12,5 mm
Datenübermittlung:
Datenausgang
Marke:
MAHR
Weitere Suchbegriffe: Digitalmessuhren, Messuhren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,01*
€ 318,00*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,65*
€ 318,05*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,68*
€ 405,57*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,98*
€ 412,86*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,84*
€ 414,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,86*
€ 491,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,19*
€ 486,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,66*
€ 472,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,75*
€ 464,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,98*
€ 446,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
48062
ab € 1,08*
Sonstiges
Mahr
4336311
ab € 31,72*
Sonstiges
Mahr
4102915
ab € 82,90*
Sonstiges
Mahr
4102410
ab € 72,04*
Sonstiges
Mahr
4102357
ab € 93,40*
Sonstiges
Mahr
4102220
ab € 89,23*
Sonstiges
Mahr
4336230
ab € 362,25*
Sonstiges
Mahr
4336237
ab € 360,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.