Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenmessgerät Digimar 816 CL 350mm dig.0,001mm MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4130040205
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4429030
EAN/GTIN:
     4059192017170
Suchbegriffe:
Höhenmessgerät
höhenmessgerät mahr
höhenmessgerät
Messsystem: hervorragende Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit durch optisch inkrementales Messsystem mit Doppellesekopf · dynamisches Tastsystem für hohe Wiederholbarkeit · Luftlagersystem für leichtes, ruckfreies Verschieben · präzise Messkopfführung auf Edelstahl-Führungsbahnen · einfache Messabläufe durch motorisierten Messschlitten · integrierter Temperatursensor mit Temperaturkompensation · Tasterkonstante bleibt nach dem Abschalten erhalten · integrierter, aufladbarer Akku mit hoher Betriebsdauer für netzunabhängiges MessenBedien- und Anzeigeeinheit: gut ablesbares Grafik-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung · übersichtliche Funktionstasten · sprachneutrale Bedienerführung über selbsterklärende Symbole · schnell einen zusätzlichen Nullpunkt setzen · Messwertspeicher bis zu 99 MesswerteGrundmessfunktionen: Antastung unten bzw. oben · Stegbreite bzw. Nutabstände inkl. Steg- bzw. Nutmitte · Bohrungs- bzw. Wellen-Ø inkl. Bohrungs- bzw. Wellenmitte · Umkehrpunkt Bohrungen (oben bzw. unten) · Umkehrpunkt Welle (oben bzw. unten) · Abstände bzw. Symmetrie berechnen · dynamische Messfunktionen · Messprogramm · MessdatenverarbeitungWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsbereich: 170-520mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
350 mm
Ablesung:
0,001 mm
Ableseart:
digital
Supplier Number:
4429030
Marke:
MAHR
Weitere Suchbegriffe: Anreissmessgerät, Höhen- und Anreißmessgeräte, Höhenmess- und Anreißmessgerät, Höhenmess-/Anreißmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.496,94*
€ 4.618,27*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.517,91*
€ 4.639,65*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.679,27*
€ 4.801,43*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4.683,69*
€ 5.032,15*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.196,75*
€ 5.431,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.618,27*
€ 5.495,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.591,22*
€ 5.463,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.519,71*
€ 5.378,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.496,94*
€ 5.351,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mahr
4102333
ab € 135,25*
Sonstiges
Mahr
4102230
ab € 103,23*
Sonstiges
Mahr
7024634
ab € 37,39*
Sonstiges
Mahr
4429019
ab € 1.185,31*
Sonstiges
Mahr
4429018
ab € 763,53*
Sonstiges
Mahr
4102233
ab € 348,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.