Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohrerhalter Spann-D.16mm 4-KT.12mm Weldon D.32mm L.70mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4120621897
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     16.32.1612
EAN/GTIN:
     4250001027551
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Spannhülsen
Gewindebohrerhalter
Zweibacken-Werkzeughalter
Regel-Gewindebohrer
mit Zylinderschaft nach DIN 1835-B · mit Schnellwechsel-Kupplung · zur Aufnahme von Gewindebohrern im Weldon-SpannfutterWeitere technische Eigenschaften:· DCONMS: 32mm· Vierkant: 12mm
Weitere Informationen:
DCONWS:
16 mm
Länge:
70 mm
Schaftausführung:
Weldon
Supplier Number:
16.32
OAL:
70 mm
Spann-Ø:
16 mm
Ø:
32 mm
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrerhalter, Bohrerhalter, Gewindebohrer-Halter, Werkzeughalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 36,63*
€ 48,94*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 36,63*
€ 48,99*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 36,78*
€ 49,94*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,29*
€ 51,76*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 42,18*
€ 55,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.