Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser Turbo Cut Typ UNI D.12mm Gesamt-L.120mm VHM MAXDUR 41-43Grad HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser Turbo Cut Typ UNI D.12mm Gesamt-L.120mm VHM MAXDUR 41-43Grad HB
Artikel-Nr.:
     1498-4117809023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0812501200100
EAN/GTIN:
     9002741614530
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM · MAXDUR-beschichtet · Werksnorm · Universal · Vierschneider · 45° Schutzfase · extra lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · ungleiche Steigung · rechtsschneidend · Halsfreischliff · HPC-Hochleistungsfräser für universellen Einsatz beim Schlichten, Schrupp-Schlichten und Schruppen · Vorteile:- zum Gleich- und Gegenlauffräsen folgender Fräsverfahren geeignet:- Besäumen- Vollnuten- Helix- Rampe- Plunchen (Bohren)- TrochoidalWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet· Bearbeitungsart: HPC· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Drallwinkel: 41-43°· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Schutzfase: 0,3mm· Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet· Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet· Eckenschutzphase: 0,3· Eckenschutzphase 1: 45· Einsatzbereich: Hochleistungsfräser für unterschiedlichste Einsätze: Schlichten, Schrupp-Schlichten und Schruppen in nahezu allen Materialien.· INOX > 850 N/mm²: sehr gut geeignet· Kupfer Messing: bedingt geeignet· Stähle · Stähle · Stähle < 850 N/mm²: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12 mm
Typ:
UNI
Beschichtung:
MAXDUR-beschichtet
Nenn-Ø-Toleranz:
h10
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
extra lang
Modell:
Turbo Cut
Schneidenlänge:
18 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Einsatzlänge:
73 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Freischliff:
11,7 mm
Schneidenanzahl:
4
Spanwinkel:
12 °
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,05*
€ 240,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,16*
€ 237,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,15*
€ 231,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,97*
€ 215,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,60*
€ 193,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.