Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trochoidalfräser Speedtwister Typ N STC D.12mm VHM ULTRADUR HB Z.5 ext.lang m.IK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trochoidalfräser Speedtwister Typ N STC D.12mm VHM ULTRADUR HB Z.5 ext.lang m.IK
Artikel-Nr.:
     1498-4117806924
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0619801200100
EAN/GTIN:
     9002741222520
Suchbegriffe:
VHM-Fräser
vhm-fräser 12 mm
vhm fräser
VHM · ULTRADUR-beschichtet · mit Innenkühlung · Werksnorm · Typ N · INOX · Fünfschneider · extra lang · Einsatzlänge bis 5xD · Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · ungleiche Steigung · rechtsschneidend · STC-Werkzeug · für statisches und dynamisches trochoidales FräsenWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet· Schaft-Ø: 12mm· Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12 mm
Kühlung:
mit Innenkühlung
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
extra lang
Modell:
Speedtwister
Radius:
0,5 mm
Schneidenlänge:
62 mm
Gesamtlänge:
115 mm
Schneidenanzahl:
5
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Typ:
N/INOX
Bearbeitungsart:
STC
Beschichtung:
ULTRADUR-beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Schaftfräser, Torusfräser, Trochoidalfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,32*
€ 249,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,82*
€ 247,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,42*
€ 238,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,93*
€ 217,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,97*
€ 203,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.