Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-Schaftfräser D.2mm Einsatz-L.12mm VHM Z-Cut HA Z.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micro-Schaftfräser D.2mm Einsatz-L.12mm VHM Z-Cut HA Z.2
Artikel-Nr.:
     1498-4117806088
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7528532012
EAN/GTIN:
     4045053397406
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM · Z-Cut-beschichtet · Werksnorm · Zweischneider · kurz · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 30° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · HSC-Werkzeug · besonders geeignet zur Bearbeitung von Kupfer und Aluminium im Werkzeug- und FormenbauWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
2 mm
Schneidstoff:
VHM
Schneidenlänge:
3 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Einsatzlänge:
12 mm
Schaft-Ø:
4 mm
Freischliff:
1,95 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Beschichtung:
Z-Cut-beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser d.2mm schnittlänge 3 mm, fräser mit schaft, fräser mit schaft 4mm, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Vollhartmetall-Microfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.